PCA9517ADP I2Cレベル変換バスバッファ基板

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68567208 品番SSCI-023757
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

NXP社のPCA9517ADPを搭載した、I2C用レベル変換バスバッファモジュールです。
PCA9517ADPは、電圧の異なるバス同士を繋ぐ「レベル変換」の機能、ポートA・ポートBの負荷容量を分離する「バスバッファ」の機能、バスの分離/接続をコントロールする「バスイネーブル」の機能を併せ持っています。
「レベル変換」の機能により、ポートA・ポートBに異なる電圧のI2Cバスを繋いでも双方向に通信できます。(各ポートの電源にバスと同じ電源を加えた場合)
「バスバッファ」の機能により、ポートAとポートBの負荷容量を分離できます。バスマスタのドライブ能力が低い場合に最適です。
「バスイネーブル」の機能により、特定のスレーブ群を切り離したり、I2Cアドレスが同じデバイスを個別に制御したりできるようになります。
なおレベル変換せずにバスバッファ機能、バスイネーブル機能のみを利用したい場合には、ポートA・ポートBの電源を同じにすれば利用できます。
またPCA9517ADPは、SMBusにおいても上記の各機能を使用することができます。
ポートAの電圧(VCCA)は 0.9V〜5.5V。
ポートBの電圧(VCCB)は 2.7V〜5.5V。
バスイネーブル機能(バスの on/off)を搭載。
「EN」ピンは、IC内部でポートBにプルアップされています。

注意
※ピンヘッダは各自でご用意いただき、ご利用用途に合わせてはんだ付けしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする