PCA9632DP1 I2C 4ch LEDドライバ基板

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68567226 品番SSCI-023788
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

NXP社のPCA9632DP1を搭載した、I2C接続の4チャネルLEDドライバ基板です。PWM制御によるLEDの濃淡も表現できます。ボード上にはLEDも搭載しているので、I2Cバスに繋ぐだけで、4つのLEDが滑らかに光ります。また、このLEDは基板を複数並べた場合、等間隔で直線状になります。
詳しい制御の方法は、メーカのWebサイトやPCA9632DP1のデータシートを参照してください。
4chの独立したLEDポート
オン/オフおよび256段階(8ビット)のPWM階調制御が可能
独立制御/グループ制御が可能
基板上に、4つの赤色LEDを搭載
LEDポートの吸い込み能力:25mA
基板に外部ドライブ用信号ピンを搭載
I2C用プルアップ抵抗用のパターンあり(抵抗は未実装)

動作電圧2.3V〜5.5V
注意
※I2Cアドレスは、0xC4(1100 010x)で固定されていて変更できません。
※ピンヘッダは各自でご用意いただき、用途に合わせてはんだ付けしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする