曜日別特売
3SU1052-2CF30-0AA0 SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ ラッチ SIEMENS 68567356

SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ ラッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
幅(mm)44.8
内容量1個注文コード68567356品番3SU1052-2CF30-0AA0
参考基準価格(税別)¥5,740販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698
仕様●コード番号:193-3362幅(mm)44.8質量(kg)0.049高さ(mm)44.8シリーズSIRIUS ACTアクチュエータの種類ハンドル、セレクタスイッチ、ロングボタン形状丸型材質(アクチュエータ)プラスチック周波数最大動作:1800 1/h保護等級IP66、IP67、IP69(IP69K)リング色周囲温度(℃)動作:-25~70、保存-40~80スイッチ動作ラッチ機械的寿命1000000アズワン品番65-7821-73動作角度90°(10:30h/13:30h)材質(リング)金属、光沢併用可能製品照明式カットアウト直径(Φmm)22アクチュエータ色イエロー耐振動(Hz)10、500:5g(according to IEC 60068-2-6)ポジション数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする