PH超小形押しボタンスイッチ オルタネイト 双極双投 スイッチ部のみ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68567585 品番PH-A2XX1S1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
極数双極双投 定格AC125V/AC250V-5.0A 端子形状はんだ端子 操作部形状別売 操作部色別売 色(本体)シルバー RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能ON-ON 操作部表示なし
注意
※操作部は別売となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする