サンミューロン
サンミューロンの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
サンミューロンの スイッチ
サンミューロンの 押しボタンスイッチ
PH超小形押しボタンスイッチ モーメンタリー 双極双投 スイッチ部のみ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68567610
品番
PH-M2XX1S1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
極数
双極双投
定格
AC125V/AC250V-5.0A
端子形状
はんだ端子
操作部形状
別売
操作部色
別売
色(本体)
シルバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作機能
OFF-(ON)
操作部
表示なし
注意
※操作部は別売となります。