ToFセンサーボード(SPRESENSE用/広角タイプ)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68567655 品番MM-TOF10-IS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

ToFセンサーボード「MM-TOF10-IS」はレーザーと複数の受光素子により、0.01〜3mまでの高精度3D距離測定と高速サンプリングが可能です。
SONY製マイコンボード「SPRESENSE」(スプレッセンス)に接続して使用します。
通信はSPIまたはUARTのどちらかを選択できます。
「SPRESENSE」とマイコン間で通信をおこない、データを取得します。
センサーモジュールは、SPRESENSE用カメラボードと同一基盤寸法になっています。

付属品FFCケーブル(150mm、0.5mm pitch 16極) 寸法(mm)110×150×48(包装を含む、約) 質量(g)51(包装を含む) 使用温度範囲+5〜+40℃ 但し、結露しないこと 本体寸法(mm)センサーモジュール:25.0×24.0×1.6t()、IFモジュール:20.6×22.86×1.6t() 型番MM-TOF10-IS 入力電源SPRESENSEより給電 保管温度(℃)0〜+50 但し、結露しないこと 入数1セット インターフェイスSPRESENSEのSPI 5ポートまたはUART 2ポートに接続 RoHS指令(10物質対応)対応 出力デバイスFuLL color LED 搭載品IC:Broadcom社製ToFセンサー AFBR-S50MV85I(Laser Class 1)
注意
※MM-TOF10-GS/ISのモジュールと、従来品(MM-S50MV)のモジュールを組み合わせて使用することはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする