オンセミコンダクター社のLV8714TAを使って2個のステッピングモータを簡単かつ迅速に駆動できるようにエンジニアをサポートするキットです。
このモータドライバソリューションキットは、プラグインモータドライバモジュール(LV8714TASLDGEVB)、ベースボード、Arduino Micro、APIライブラリ、およびグラフィカルユーザインターフェース(GUI)などで構成され、ステッピングモータのシンプルな駆動を実現します。
Arduino Microによる制御が可能で、付属するベースボードにLV8714TASLDGEVBとArduino Microを接続して使用します。
付属するGUIとオープンソースのAPI関数を使用して、すぐにモータを回すことができます。
VCC(max):18V、IO(max):1.5A
6〜12V系アプリケーションに最適(VCC:4〜16.5V推奨)
待機時消費電流≒0
フルステップ(2相励磁)、ハーフステップ(1-2相励磁)に加えて、外部VREF入力により1/256設定が可能