STM32 Nucleo-32開発ボード(STM32G431KB)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68568267 品番NUCLEO-G431KB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

STM32G431KB MCUを搭載したマイコンボード
STM32マイクロコントローラを搭載したプロトタイプ開発用のマイコンボードです。Arduino Nano V3用のシールドを利用して、簡単に機能の拡張ができます。ST-LINKデバッガ/プログラマを内蔵しているので、デバッグ用プローブなどは不要です。
・ST-LINKデバッガ/プログラマを内蔵
・STM32の無料ソフトウェアライブラリと、さまざまなパッケージソフトウェアの例が付属
・IAR、Keil、GCC-basedを含む幅広い統合開発環境(IDE)をサポート
・Arm Mbed Enabled準拠

仕様リセットボタン×1、ユーザーLED×1 その他【水晶発振器】24MHz、【ツールチェーン】IAR、Keil、GCC-based、Arm Mbedオンライン 容量【フラッシュメモリ】128Kバイト 電源ST-LINK、USB VBUS、外部電源 ピン数(ピン)32 コネクタ【ボードコネクタ】Arduino Nano V3互換拡張コネクタ、ST-LINK-V3E/Micro-AB USBコネクタ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする