SPRESENSEメインボード CXD5602PWBMAIN1

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68568301 品番SPRESENSE-CXD5602PWBMAIN1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

スマートセンシングプロセッサーCXD5602を搭載したエッジコンピューティング用マイコンボード
低消費電力でありながら、GPS受信機能とハイレゾリューションのオーディオコーデックを搭載したIoT向けボードコンピュータです。GPSと高機能プロセッサを活用したドローンや、ハイレゾリューションオーディオの再生/録音、内蔵フルデジタルアンプを活用したスマートスピーカ端末、低消費電力を活かした定点撮影カメラなどに応用できます。
・Arm Cortex-M4F 6コア搭載
・超低消費電力
・マルチGNSS測位機能(GPS、GLONASS、SBAS、Galileo、Beiduに対応可能)
・192kHz/24ビット ハイレゾリューションオーディオコーデックを搭載
・192kHz A/Dコンバータを搭載
・8チャンネルマイク入力(デジタルマイクの場合)
・フルデジタルアンプによるBTLステレオ出力
・FD-SOIによる低消費電力駆動をサポート
・CPU間通信のためのASMPフレームワーク

その他【GNSS】GPS、GLONASS、カメラインターフェース、GPSチップアンテナ搭載 型式CXD5602PWBMAIN1 寸法(mm)50.0×20.6 容量【SRAM】1.5MB、【フラッシュメモリー】8MB 使用CPUArm Cortex-M4F 6コア搭載 端子【アナログ端子】2ch(0.7Vレンジ) 入出力【デジタル】GPIO、SPI、I2C、UART、PWM、I2S クロック周波数156MHz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする