Raspberry Pi 5の時刻保持用リチウム電池
Raspberry Pi 5のRTC(リアルタイムクロック)に電力を供給するための、ML2020マンガン充電式リチウムバッテリーです。Raspberry Pi 5のRTCバッテリー専用コネクタに接続し、電源切断時も時刻を保つことができます。Raspberry Pi 5にはRTC機能が追加されましたが、バックアップ用のバッテリーは別売となっており、このRTC用バッテリーを使用することで、パソコンのRTCのようにバックアップが可能になります。
・ケーブル先端のJSTコネクタを本体のRTC端子へ挿入するだけで接続できます。
・付属の両面テープでケースなどに貼付できます。