Raspberry Pi 5 コンプリートキット(8GB RAM版)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68568468 品番SSKIT-097932
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

Raspberry Piの公式キーボードやマウスを含めたRaspberry Pi 5をはじめたい方向けのスターターキット
・モニタ(またはHDMI接続が可能なテレビ)を別途ご用意いただくだけで、すぐにRaspberry Pi 5を使いはじめることができます。
・マウスやキーボード、ケースといった公式製品を中心としたキットなので統一感や機能性に優れます。
・マウスやキーボードなどを排した、必要最低限のスターターキットの取り扱いもあります。

セット内容Raspberry Pi 5 / 8GB 本体、Raspberry Pi 5用公式ケース Red/White、Raspberry Piオフィシャルキーボード日本語レイアウト 赤/白、Raspberry Piオフィシャルマウス 赤/白、microSD 64 GB Class10 UHS-1 SDR104対応 (Raspberry Pi OSインストール済み)、ラズパイ5に最適なACアダプター 5.1V/5.0A USB-PD Type-Cコネクタ出力、HDMI(オス) - Micro-HDMI(オス)ケーブル(1m)、Raspberry Pi 5用アクティブクーラー、Raspberry Pi 5用 RTC電池パック、スタートアップガイド(内容物一覧、接続設定)
注意
本製品にモニタとUSBメモリは含まれません。
その他、冷却ファン付きの公式ケースや、Pi 5の要求仕様に応えるACアダプター、大容量64 GBのmircoSDカード(Raspberry Pi OSインストール済み)、ディスプレイと接続するためのHDMI(オス) - Micro-HDMI(オス)ケーブル、ラズパイの時刻を正確に保つためのRTC(リアルタイムクロック)用バッテリーが付属します。
また、Raspberry Pi 5の発熱対策として、ファン付きの公式ケースの他、アクティブクーラーも同梱しています。適切に貼り付けていただくことで放熱を促します。※アクティブクーラー利用時はケース付属のファンはご利用いただけません。また、ケースの蓋は開けてお使いください。
本キットを利用する際にはHDMI入力端子のあるモニタまたはテレビが必要です。本キットには含まれません。別途ご用意ください。また、インターネットに接続するために必要な下記の製品も含まれません。
無線で接続する場合:IEEE802.11b/g/n/ac対応の無線アクセスポイント(ワイヤレスLAN)
有線で接続する場合:LANケーブル、インターネット接続可能な有線LANポート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする