Raspberry Pi 4 Model B/4GB

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68568495 品番RPI4-MODBP-4GB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Raspberry Pi 4 Model Bは、旧モデルのRaspberry Pi 3 Model B+からCPU、RAM、USB、ネットワークなどの機能が大幅にアップグレードされています。こちらの製品は技適対応版の4GBモデルとなります。
CPU
Raspberry Pi 4 Model BのCPUは、最新のARM Cortex-A72アーキテクチャーを採用し、動作クロックが1.5GHzとなり、アーキテクチャーの更新と合わせて異次元のスピードとなっています。

その他【SoC】Broadcom BCM2711 寸法(mm)85×56×17 出力【ビデオ】micro HDMI(Type D)2ポート、コンポジット 3.5mm 4極ジャック(PAL、NTSC)、DSI 電源USB type Cソケット 5V 3.0A / 2.54mm ピンヘッダー / PoE(要オプションPoE HAT) 最大消費電力(W)約15 メモリー4GB DDR4-2400 低電圧 SDRAM 使用CPU1.5GHz クアッドコア Cortex-A72(ARMv8、64bit L1=32KB、L2=1M) 生産国英国(U.K.) BluetoothBluetooth 5.0, Bluetooth Low Energy オーディオ出力3.5mm 4極ジャック、HDMI(ビデオ出力と共有)、I2Sピンヘッダ イーサネット対応10/100/1000 Base-T RJ45 ソケット(BCM54213PE) 無線LANIEEE 802.11 b/g/n/ac 2.4/5GHz
注意
仕様は、製造時期やロットにより実際の製品と異なる場合があります。
OSは、Raspbian 2019-06-20、NOOBS 3.1.1(2019-06-24)以降をご使用ください。
無線LAN機能は初期状態で無効となっています。使用国を設定することで有効になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする