Raspberry Pi AI Camera-Sony IMX500

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68568511 品番SC1174
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

Raspberry Piの全機種で使えるAIカメラ
ソニー製のCMOSイメージセンサーIMX500を搭載したRaspberry Pi用のAIカメラで、ビジョンAIアプリケーションやニューラルネットワークモデルを作成するのに役立ちます。IMX500には、ニューラルネットワークモデルに対応する推論アクセラレータが搭載されており、単体のアクセラレータを必要とせずに高度なビジョンAIアプリケーションを開発できます。
ニューラルネットワークファームウェアのマネジメント用にRP2040を搭載し、カメラコネクターを搭載したRaspberry Piのどのモデルでも使用できます。

仕様IRカットフィルター搭載 その他【開発】Raspberry Pi財団 サイズ【入力可能テンソル】640(H)×640(V) センサー7.857mm 視野横66±3° / 縦52.3±3° 焦点距離(mm)4.74 フォーカスマニュアルフォーカス、20cm〜∞ F値F1.79 画素数1,230万画素(4056×3040ピクセル) イメージセンサーIMX500(ソニー製)
注意
※本製品は静電気により損傷するおそれがあります。取り付ける際は、人体に滞留した静電気を接地物体に触れ、十分に放電してからご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする