Raspberry Pi Pico WH

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68568538 品番RASPBERRYPI-PICO-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

無線通信モジュールとピンヘッダーを実装したRaspberry Pi Pico
無線通信モジュールを搭載したRaspberry Pi Pico Wにピンヘッダーを実装(はんだ付け)済みの製品です。ブレッドボードやユニバーサル基板に簡単に実装できるので、すぐに実験を始めることができます。電子工作の初心者やプログラミングの学習などにお勧めです。
・GPIOとDEBUGスルーホール(部品取付穴)にピンヘッダーを実装済み
・RP2040、2MBのフラッシュメモリを搭載
・Picoと同じインターフェースを有し、ピン配置に互換性があります。
・無線通信モジュールにInfenion製のCY43439を搭載し、IEEE802.11n規格で無線LANネットワークに接続することができます。SoftAP機能もサポートしており、アクセスポイント(親機)としても運用可能です(最大接続数4台)。

その他【MCU(マイコン)】RP2040 寸法(mm)21×51.3×12.9 モジュール【無線モジュール】Infenion CYW43439 電源1.8V〜5.5V インターフェース【センサー】1× USB 1.1 microB(電源供給、データ通信(ホスト)、プログラム書き込み(デバイス))、26× GPIOピン(23×デジタル専用、3×アナログ/デジタル)、2× SPI、2× I2C、2× UART、3× ADC 12ビット 500ksps、16× PWM(8× A/Bチャンネル、Bは入力対応)、8× PIO(SDカードやVGAなどのI/Fをエミュレート可能)、1× タイマー(4× アラーム, 1× Real Time Counter)、1× 温度センサー、1× LED、1× 3ピンARMシリアル ワイヤ デバッグ(SWD)ポート 使用CPUデュアルコア ARM Cortex M0+プロセッサ @ 133MHz 内蔵RAM256KB SRAM セキュリティWPA3 無線通信方式IEEE 802.11b/g/n 動作温度範囲(℃)-20〜+85(70以下を推奨) I/O電源電圧(V)3.3
注意
※Pico Wは、無線通信モジュール使用時に最大約300mAの電力を消費します(理論値)。
※RP2040のGPIO 23/24/25/29は無線通信モジュールとの通信に使用されます。
※無線通信モジュールとの通信中には、VSYS_monitorで電圧値を取得することはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする