Raspberry Pi 500 日本語キーボード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68568565 品番SC1282
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

キーボードにRaspberry Pi 5の機能を内蔵したコンピュータ
本製品はRaspberry Pi 4Bと同機能のRaspberry Pi 400の後継となる機種で、Raspberry Pi 5の8GBモデルと同じ機能をキーボードの筐体に納めたものです。ただし、Raspberry Pi 5が中に入っているわけではなく、Raspberry Pi 500用に独自に設計されています。そのため、メインとなる基板にはヒートシンクとして機能する大きな金属製のプレートが取り付けられていて、ファンなしでも安定に動作します。そのほか、Raspberry Pi 5にあるカメラ用コネクタやPCIeインターフェースは搭載されていません。
Raspberry Pi 400と比較すると、CPU性能が向上しメモリが4GBから8GBになったことで、ベンチマーク性能は2倍以上に向上しています。また、電源ボタンが搭載され、操作性が向上しました。起動中にボタンを押すとシャットダウンダイアログが表示され、Enterキーを押すことで安全に電源を切ることができます。そのほか、microSDカードのアクセスがSDR104に対応し、高速に読み書きができるようになりました。
Raspberry Pi 500を使用するには、Raspberry Pi OSをインストールしたmicroSDカード、ディスプレイ、マウス、HDMIケーブル、電源アダプターなどが必要です。電源アダプターには、安定した電力供給が可能な5V/5Aを出力できるタイプを使用してください。
・標準的な83キー日本語配列で、本体の大きさも286×122×23mmと小さく、どこでも手軽に使用できます。
・キーボード上に電源ボタンが搭載されています。
・GPIO 40ピンを使用でき、センサーやLEDなどを接続できます。

その他【GPIO】40ピン GPIOピンヘッダー、【マルチメディア】H.265(4K p60デコード)、OpenGL ES 3.0グラフィックス 寸法(mm)286×122×23(最大箇所) 電源5V入力(USB-C) 通信方式デュアルバンド(2.4GHz/5.0GHz)IEEE 802.11b/g/n/ac Wi-Fi、Bluetooth 5.0 BLE、Gigabit Ethernet、USB 3.0 ×2、USB 2.0 メモリー8GB(LPDDR4X-4267)SDRAM プロセッサー2.4GHzクワッドコア64ビットArm Cortex-A76 キーボード83キー コンパクト キーボード 動作温度範囲(℃)0℃〜+50℃ SDカードmicroSDカード(OS/データ保存用) 映像・音声microHDMI(最大4K p60サポート) ×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする