Raspberry Pi 3 Model A+

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68568599 品番RASPBERRYPI3A+
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

Raspberry Piの小型ロープライスモデル
モデル「A」シリーズは、Raspberry Piの小型ロープライスバージョンです。Raspberry Pi Model A+の後継モデルで、Raspberry Pi 3 Model B+と同じSoC(Broadcom社製のBCM2837B0 @1.4GHz)を搭載しています。無線機能が搭載され、IEEE802.11.b/g/n/ac、Bluetooth4.2/BLEに対応しています。Pi A+とほぼ同じサイズで、インターフェースレイアウトもほぼ変更ありませんが、ステータスLED(PWR/ACT)は、Pi 3B/3B+と同じ位置に変更されました。

その他【SoC】Broadcom BCM2837B0 寸法(mm)65 × 56 × 12 出力【ビデオ】HDMI(rev. 1.4)、コンポジット 3.5mm 4極ジャック(PAL、NTSC)、DSI 電源microUSB-Bソケット、5V2.5A/2.54mm ピンヘッダ 最大消費電力(W)12.5 メモリー512MB、DDR2、450MHz、低電圧SDRAM 使用CPU1.4GHz クアッドコア Cortex-A53 OS【サポートOS】Raspbian (Debianベース)、Ubuntu MATE、Snappy Ubuntu Core、OpenELEC、OSMC、Arch Linux、PiNet、RISC OS 無線通信方式IEEE 802.11 b/g/n/ac、2.4/5GHz BluetoothBluetooth 4.2、Bluetooth Low Energy イーサネット対応なし
注意
仕様は、製造時期やロットにより実際の製品と異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする