Raspberry Pi400(日本語キーボード)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68568617 品番RPI-400JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

キーボードに組み込まれた新スタイルのRaspberry Pi
日本語配列キーボードに内蔵されたRaspberry Piです。裏面には排熱機構を備えるほか、セキュリティロックポートや起動/シャットダウンなどを実行できる特殊キーなどを装備しています。技適認証を取得済みで、無線機能を利用できます。
搭載しているSoCは、BroadcomのBCM2711C0で、Arm Cortex-A72(4コア/1.8GHz)、GPUにVideoCore VI(2コア)を採用しています。メモリは4GBのDDR-3200を搭載しています。インターフェースは、USB 3.0×2、USB 2.0、USB Type-C(電源用)、ギガビットイーサネット、IEEE802.11ac対応無線LAN、Bluetooth 5.0、Micro HDMI×2、GPIO 40ピンなどを装備しています。本体サイズは、286mm×122mm×23mmです。

その他【SoC】Broadcom BCM2711C0、【GPU】デュアルコア VideoCore VI 500MHz, OpenGL ES 3.0対応、ハードウェアOpenVG対応、1080p60 H.264デコード、 4Kp60 H.265デコード 寸法(mm)286×122×23 備考【供給期間】少なくとも2026年1月までは生産予定 電源USB Type-Cソケット(5V/3.0A) メモリー4GB DDR4-3200 低電圧 SDRAM 使用CPU1.8GHz クアッドコア Cortex-A72(ARMv8、64ビット) BluetoothBluetooth 5.0, Bluetooth Low Energy 動作温度範囲(℃)0〜+50 Wi-FiIEEE 802.11 b/g/n/ac 2.4/5GHz デュアルバンド イーサネット対応10/100/1000 Base-T RJ45 ソケット
注意
本製品のみでは動作させることはできません。
電源・ SDカード・ マウス・ モニター・ HDMIケーブル等を必要に応じてご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする