Jetson Nanoモジュール

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68568696 品番JETSON-NANO-MODULE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

組み込み機器用のAI演算処理モジュール
AIアプリケーションの演算処理を高速に実行するための性能を備えた組み込み機器用のAI演算モジュールです。最先端のAIをあらゆる製品に実装することができます。例えば、エントリレベルのネットワークビデオレコーダー(NVR)、ホームロボット、分析機能を搭載したインテリジェントゲートウェイなど、新しい組み込みIoTアプリケーションにAIを簡単に導入することができます。
・70mm×45mmとクレジットカードよりも小さいサイズで、量産向けアプリケーションにすぐに実装可能
・472GFLOPの高速演算により、複数のニューラルネットワークを並列で実行可能
・わずか5〜10Wの消費電力を実現

その他【GPU】128基のNVIDIA CUDAコアを実装したNVIDIA Maxwellアーキテクチャ、【ビデオ エンコード】4K @30(H.264/H.265)、4K @60(H.264/H.265)、【コネクティビティ】ギガビットイーサネット、Wi-Fiには外部チップが必要、【UPHY】1/2/4 PCIE、USB 3.0、USB 2.0 ×3、【I/O】SDIO/SPI ×2/I2C ×42/I2S ×2/GPIOs 寸法(mm)69.6×45 メモリー4GB 64ビット LPDDR4 ディスプレイHDMI 2.0 または DP1.2 | eDP 1.4 | DSI (1×2)の2つ同時 使用CPUクアッドコアARM Cortex-A57 MPCoreプロセッサ カメラ仕様12レーン(3×4または4×2) MIPI CSI-2 DPHY1.1(1.5 Gbps) ストレージ16GB eMMC 5.1フラッシュ
注意
本製品を購入された方の顧客情報はマクニカ社と共有させて頂きます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする