サーバー並みの処理能力を持つAI開発用コンピュータ
処理能力が最大275TOPSという非常に高性能なAI開発用コンピュータで、Jetson AGX Orin 64GBモジュールとリファレンスキャリアボードで構成されています。Jetson AGX Orin 64GBモジュールのGPUには2048基のCUDAコアと64基のTensorコアを搭載したAmpereアーキテクチャを採用し、CPUには12コアの64ビットArm Cortex-A78AEを搭載しています。
・コンパクトなサイズ、多数のコネクタ、64GBメモリ、最大275TOPSのAIパフォーマンスにより、高度なAI搭載ロボットやその他のエッジAIデバイスのプロトタイピングに最適です。
・Jetson AGX Orin開発者キットはすべてのJetson OrinモジュールとSoCアーキテクチャを共有しています。したがって、任意のモジュールをエミュレート可能で、AI搭載製品の開発の自由度が向上します。
・次世代のディープラーニングアクセラレータ/ビジョンアクセラレータであるNVIDIA AmpereアーキテクチャGPUを採用しています。
・高速なI/Oと広いメモリ帯域幅により、複数のAIアプリケーションパイプラインを同時に動作させることができます。これにより、自然言語処理、3D認識、マルチセンサーフュージョンなどの大規模で複雑なAI開発が可能になります。