Jetson Orin NXモジュール 16GB

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68568766 品番900-13767-0000-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

最大100TOPSのAI性能を持つ組み込み機器用AIモジュール
Jetson Xavier NXの後継となるAI開発用モジュールで、搭載メモリが16GBでJetson Xavier NXの3.5倍のパフォーマンスを実現します。GPUには1024基のCUDAコアと32基のTensorコアを搭載したAmpereアーキテクチャを採用し、CPUには6コアの64ビットArm Cortex-A78AEを搭載しています。消費電力は、10W、15W、20Wで構成できます。

その他【GPU】1024 NVIDIA CUDAコア、32 Tensorコア搭載のNVIDIA Ampereアーキテクチャ、【DLアクセラレータ】NVDLA v2.0×2、【DLA Max Freq】614MHz、【ビジョン アクセラレーター】PVA v2.0、【ビデオ エンコード】1×4K60 | 3×4K30| 6×1080p60 | 12×1080p30 (H.265) 性能【AI】100TOPS(INT8) 周波数【CPU】 2GHz【GPU】 918MHz メモリー16GB 128ビット LPDDR5、102.4GB/秒 使用CPU8コア Arm Cortex -A78AE v8.2 64ビットCPU、2MB L2+4MB L3 カメラ仕様【CSIカメラ】最大4台のカメラ(仮想チャンネル経由で8台)、8レーンMIPICSI-2、D-PHY1.2(20Gbps) ストレージ外部NVMeに対応
注意
本製品を購入された方の顧客情報はマクニカ社と共有させて頂きます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする