K形パドルロッカスイッチ(Aシリーズ)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 端子形状プリント基板ストレート 形名A-13KP 注文コード68568836 品番A-13KP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
この商品は端子形状・形名など48種類から選べます 他の種類を見る
その他非照光式 スイッチ 極数単極 使用温度範囲(℃)-30〜+85 シリーズA 端子形状プリント基板ストレート 機能ON-OFF-ON 形名A-13KP 操作部形状別売 環境RoHS 電流容量【詳細表示用】0.4VA / 28V RoHS指令(10物質対応)対応 カテゴリーロッカ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする