NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の スイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の ロッカスイッチ
K形パドルロッカスイッチ(Aシリーズ)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
端子形状
プリント基板バーティカル
形名
A-19KV
注文コード
68568931
品番
A-19KV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
この商品は
端子形状・形名
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
その他
非照光式 スイッチ
極数
単極
使用温度範囲(℃)
-30〜+85
シリーズ
A
端子形状
プリント基板バーティカル
機能
ON-OFF-(ON)
形名
A-19KV
操作部形状
別売
環境
RoHS
電流容量
【詳細表示用】0.4VA / 28V
RoHS指令(10物質対応)
対応
カテゴリー
ロッカ