NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の スイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の ロッカスイッチ
K形パドルロッカスイッチ(Aシリーズ)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形名
A-22KV
注文コード
68568985
品番
A-22KV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
端子形状・形名
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
形状
【端子部】プリント基板バーティカル
極数
2極
使用温度範囲(℃)
-30/+85
シリーズ
A
機能
ON-ON
形名
A-22KV
操作部形状
別売
電流容量
(詳細表示用)0.4VA MAX. 28V MAX.
RoHS指令(10物質対応)
対応
カテゴリー
ロッカ、非照光式 スイッチ