コクヨ
コクヨの コピー用紙/ラベルシール
コクヨの コピー用紙/プリンタ用紙
コクヨの カラー&モノクロ対応用紙
インクジェットプリンタ用フィルムラベル 超光沢・耐水タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5枚)
注文コード
68569033
品番
KJ-G2410N
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
表面の特殊コーティングにより、写真画像に迫る超光沢感が実現しました。白色のフィルムラベルです。フィルム製なので破れにくく、耐水性に優れています(屋外では使用出来ません)
サイズ
A4
仕様
不透明・白
種別
耐水
厚さ(mm)
0.102
紙質
超光沢ホワイトフィルム
坪量(g/m
2
)
194
入数
5枚