K形パドルロッカスイッチ(Aシリーズ)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形名A-28KB 注文コード68569186 品番A-28KB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
この商品は端子形状・形名など48種類から選べます 他の種類を見る
形状【端子部】プリント基板ストレート・ブラケットマウント付き 極数2極 使用温度範囲(℃)-30/+85 シリーズA 機能(ON)-OFF-(ON) 形名A-28KB 操作部形状別売 電流容量(詳細表示用)0.4VA MAX. 28V MAX. RoHS指令(10物質対応)対応 カテゴリーロッカ、非照光式 スイッチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする