コクヨ
コクヨの コピー用紙/ラベルシール
コクヨの コピー用紙/プリンタ用紙
コクヨの はがき用紙
インクジェットプリンタ用はがき用紙(両面マット紙)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
68569462
品番
KJ-2635
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
出力するだけで簡単にできるはがき用紙。郵便番号枠があらかじめ印刷されているので、オリジナル光沢はがきが簡単に作成できます。
坪量(g/m
2
)
179
サイズ
ハガキ
紙厚(g/m
2
)
179
白色度(%)
85程度
紙質
マット紙
紙厚(mm)
0.215
郵便番号欄
あり
印刷方式
両面
入数
100枚
適合プリンタ
インクジェットプリンター