KJ-G2640 インクジェットプリンタ用ヒートシール(光沢紙) コクヨ 68569471

インクジェットプリンタ用ヒートシール(光沢紙)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(30枚) 注文コード68569471 品番KJ-G2640
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥750
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

官製はがきと重ねて光沢はがきの完成!。普通の状態では粘着性がなく、はがきとの位置合わせが簡単にできます。

サイズハガキ 紙厚(mm)0.15 種別光沢紙 染料インク用 紙厚(g/m2)138 白色度(%)97程度 素材光沢 入数30枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする