コクヨ
コクヨの コピー用紙/ラベルシール
コクヨの コピー用紙/プリンタ用紙
コクヨの はがき用紙
インクジェットプリンタ用ヒートシール(光沢紙)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(70枚)
注文コード
68569487
品番
KJ-G2645
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
官製はがきと重ねて光沢はがきの完成!。普通の状態では粘着性がなく、はがきとの位置合わせが簡単にできます。
サイズ
ハガキ
紙厚(mm)
0.15
種別
光沢紙 染料インク用
紙厚(g/m
2
)
138
白色度(%)
97程度
素材
光沢
入数
70枚