コクヨ
コクヨの コピー用紙/ラベルシール
コクヨの ラベル・シール
コクヨの 名刺ラベル
インクジェットプリンタ用名刺カード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
68569803
品番
KJ-10
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
オリジナルの名刺などに最適です。マイクロミシン目入りですので、折り曲げて簡単に切り離せます。両面カラー印刷が可能です。
紙厚(mm)
0.2
面付
10
紙厚(g/m
2
)
170
白色度(%)
87程度
紙質
マット
印刷
両面印刷
ラベルサイズ(mm)
91×55
カット名称
マイクロミシンカット
シートサイズ
A4
適合プリンタ
インクジェットプリンタ用