KB用紙(カラーコピー用)

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊(250枚) 注文コード68570092 品番KB-F258N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,350
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

どんなフルカラー複写機・カラーLBPにも対応できます。表紙などにも使用できる厚さです。保存性に優れた中性紙です。

坪量(g/m2)81.4 厚さ(mm)0.1 サイズA3 白色度(%)82程度 紙質中性紙 入数250枚 適合プリンタフルカラー複写機、カラーLBP、カラーインクジェットプリンタ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:395

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68570101
2022-12-21
用途:
普段用紙
その他業種

問題ありません 少し薄いのです。商品のデイテールを
少し詳しく 書いて下さい、もう少し厚い紙が欲しいのです。

対象商品:
68570126
2018-07-19
用途:
製本用

両面印刷に向く厚みと、白過ぎず読みやすい自然な色なので、製本用に使用しています。

対象商品:
68570101
2018-03-13
用途:
時刻表の印刷
サービス業

1年間使用するので厚みがあるこの用紙はとても良いです
もっと厚くても良いかな・・・

対象商品:
68570126
2018-04-07
用途:
教会内
その他業種

レーザープリンターにより両面印刷で、裏写りはOKのレベル。白色度は今一つなのとこの用途には価格が高すぎる

対象商品:
68570101
2017-11-28
用途:
カラー写真印刷用

発色や厚さなどにも問題なく、安価に購入できるので助かっています。

対象商品:
68570101
2017-05-22
用途:
プリンターの印刷用紙として利用
製造業

紙の厚みはけっこうあって、しっかりしています。欲を言えばもう少し白いとさらにいいとは思いますが、まあこんなもんでしょう。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする