コクヨ
コクヨの コピー用紙/ラベルシール
コクヨの コピー用紙/プリンタ用紙
コクヨの はがき用紙
レーザープリンタ&インクジェットプリンタ用はがき用紙(和紙)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20枚)
注文コード
68570476
品番
KPC-W2630
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
カラーレーザー・カラーコピー・モノクロレーザー・モノクロコピー・インクジェットプリンタで印刷できます。高級感のある和風便せんや冠婚葬祭の案内状・メニューやPOP、ショップカードなどを作るのに最適です。
サイズ
ハガキ
紙厚(mm)
0.265
紙厚(g/m
2
)
164
紙質
和紙
柄
無地
郵便番号欄
あり
印刷方式
両面
入数
20枚
適合プリンタ
カラーレーザープリンター、インクジェットプリンター