レーザープリンタ&インクジェットプリンタ用偽造予防チケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(20枚) 注文コード68570494 品番KPC-T108-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥690
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

不正コピーをとると、コピーした面に「複写」「COPY」の文字が浮き出し、偽造を防ぎます。特殊ミシン目加工が指先に触れる位置に入っているため、手触りでもチケットが本物かどうか確認できます。半券を切り離す際、真偽を見分けるのに役立ちます。

サイズA4 厚さ(mm)0.12 用紙コピー予防用紙 坪量(g/m2)105 面付8 印刷方式両面 入数20枚 ミシン目切り離し後のサイズ(mm)52.5×148.5(半券部分を含む)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする