レーザープリンタ&PPC用厚紙用紙 厚紙用紙 ハガキサイズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50枚) 注文コード68570546 品番LBP-F35
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

両面無地でハガキサイズのため、グリーティングカードやショップカード・店頭POPなどに最適です。カラー/モノクロレーザープリンタ・カラーコピー・インクジェットプリンタのいずれにも対応しています。

サイズハガキ 紙厚(mm)0.215 寸法(縦×横)(mm)148×100 白色度(%)95程度 坪量(g/m2)180 郵便番号欄なし 印刷方式両面 入数50枚 適合プリンタカラーレーザープリンター、インクジェットプリンター

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:404

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68570546
2017-10-17
用途:
ポストカード
飲食業

キレイに印刷できる
安価もうれしい
発送も早く、モノタロウファンです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする