コクヨ
コクヨの コピー用紙/ラベルシール
コクヨの コピー用紙/プリンタ用紙
コクヨの カラー&モノクロ対応用紙
レーザープリンタ&カラーPPC用 かんたんマット紙 特薄口
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
68570677
品番
LBP-KF1110
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
紙厚設定いらずで、簡単、きれいスピーディーに印刷!企画書やチラシなど幅広い用途に対応
サイズ
A4
厚さ(mm)
0.1
白色度(%)
98程度
紙質
マット紙
坪量(g/m
2
)
82
印刷方式
両面
入数
100枚