K型パドルロッカスイッチ 2極双投 ON-(ON)PC端子

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68570699 品番A-25KP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
備考操作部は別売となります。 極数2極双投 定格20mV~28V・0.1mA~0.1A 端子形状PC端子 表示【操作部】別売 操作部形状別売 操作部色別売 スイッチ特性ON-(ON)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする