KB-KC139NP PPCカラー用紙(共用紙) コクヨ 坪量64g/m<sup>2</sup> 入数100枚 中性紙 68571325

PPCカラー用紙(共用紙)

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) ピンク 注文コード68571325 品番KB-KC139NP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥490
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

中性紙なので、酸化による紙の劣化を防ぎ、保存性に優れています。
表紙・チラシ・書類の分類・部署別など、さまざまな用途に応じてご利用いただけるカラータイプの共用紙です。

用途PPC複写機のほか、インクジェットプリンタ・熱転写プリンタなど、いろいろな方式のプリンタに対応しています。 厚さ(mm)0.09 ピンク サイズA4 紙質中性紙 坪量(g/m2)64 入数100枚 適合プリンタPPC複写機、レーザープリンタ、インクジェットプリンタ、熱転写プリンタ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68571325 KB-KC139NP 08431053 KB-C139NP PPCカラー用紙 共用紙 森林管理認証 コクヨ PPCカラー用紙 共用紙 森林管理認証 コクヨ 1袋(100枚) 529 税込582 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68571291
2022-11-30
用途:
張り紙
株式会社流機エンジニアリング 様

注意喚起するために使います。黄色の発色が良く目立ちます

対象商品:
68571334
2020-08-19
用途:
書類の整理
竹之内清税理士事務所 様 (サービス業)

項目別に整理する時に色で表紙を分けているので、扱いが簡単で間違いがないです。

対象商品:
68571343
2020-03-15
用途:
クラフト加工
運輸・通信業

クラフト加工に使用しました、枚数も多く厚さも扱いやすい用紙でした、違う色も購入予定です。

対象商品:
68571334
2020-02-20
用途:
毎日の伝票に使っています
飲食業

色伝票を作って毎日の伝票に使用しています、ちょっと割高かなカラー伝票も有りかな、

対象商品:
68571352
2015-11-27
用途:
事務用
自動車・二輪車・自転車関連業

満足です。

対象商品:
68571334
2014-10-16
用途:
請求書の表紙に使用

当別、可も無く不可も無く。100円ショップで購入しようと思ったが売り切れだった為、購入。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする