PPCカラー用紙 共用紙 森林管理認証

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 68571517 品番 KB-C134NB
参考基準価格(税別)¥1,110 販売価格(税込) ¥890
販売価格(税別)
809

森林管理認証パルプを使用した、環境対応商品です。
書類の分類や表紙など、いろいろな用途にご利用いただけるカラー共用紙です。
PPC複写機のほか、インクジェットプリンタ・熱転写プリンタなど、いろいろな方式のプリンタに対応しています。

サイズB4 仕様森林管理認証パルプ使用 材質中性紙 入数(枚)100 包装20 寸法(縦×横)(mm)364×257 紙厚(g/m2)64 紙質FSC認証パルプ 紙厚(mm)0.09 素材FSC認証紙 適合プリンタPPC複写機、インクジェットプリンタ、熱転写プリンタなど、いろいろな方式のプリンタに対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:396

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-16
用途:
会計伝票発行の仕分け用サイズや、他のカラーが色々あればよいですね。
農・林・水産業

手軽購入、使用出来ました。増量サイズや他のカラーなどいろいろあれば良いですね。

対象商品:
08431035
2023-04-14
用途:
受注書の保管表紙
フィルテック株式会社 様

色分けして管理している。1冊当たりの枚数も丁度よい。

対象商品:
08431071
2021-08-15
用途:
ファイリングの中表紙に使用
株式会社 麻生測量設計 様 (建設業・工事業)

報告書等のファイリングに使用してます。
項目別に分かりやすく、厚みも問題ありません。
印字もキレイに仕上がります。

対象商品:
08431035
2021-05-17
用途:
商品パッケージ用

商品のパッケージに入れる表紙として購入しました。
品質は問題なし。手頃な価格で購入出来て良かったです。
また必要になればリピートするつもりです。

対象商品:
08431035
2019-11-09
用途:
自宅使用
サービス業

少し薄い以外は、コストパフォーマンスが高い商品だと思います。

対象商品:
68571587
2018-06-08
用途:
事務作業に使用

アイボリーは市販で近くでは購入しにくいので、とても便利です。

対象商品:
08431044
2018-05-30
用途:
色分けに使用

このシリーズは主張しすぎない色のため、見やすいと思います。はっきりとした強い色の紙が必要ならば向いていません。普通のペラペラの紙ですが問題ないと思います。

対象商品:
68571596
2016-09-12
用途:
現場の識別用紙

現場の識別用の挿入紙として使用。この色が小売ではなかなか買えないので、とてもありがたい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする