KB-39H2 PPC穴あき用紙(共用紙・2穴) コクヨ 68571684

 

KB-39H2 PPC穴あき用紙(共用紙・2穴) コクヨ 68571684
KB-39H2 PPC穴あき用紙(共用紙・2穴) コクヨ 68571684

PPC穴あき用紙(共用紙・2穴)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(500枚)注文コード68571684品番KB-39H2
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

PPC複写機のほか、インクジェットプリンタ、低速レーザープリンタ、熱転写プリンタなどいろいろな方式のプリンタに使用できます。各プリンタ用の専用紙を個別に発注・在庫する手間が省け、在庫効率が良くなります。中性紙なので酸化による紙の劣化を防ぎ、保存性に優れています。あらかじめコピー用紙に80mmピッチ(2穴パンチ穴)穴開けの加工をしています。

サイズA4紙厚(mm)0.09寸法(mm)縦297×横210穴数2白色度(%)82程度紙質中性紙坪量(g/m2)64紙厚(μm)90入数500枚
コクヨ年末セール最大約40%OFF 最大約40%OFFの超お買い得品が満載!12/26(金)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする