コクヨ
コクヨの コピー用紙/ラベルシール
コクヨの ラベル・シール
コクヨの プリント用ラベル・シール
PPC用ラベルシート(フィルムラベル)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
紙厚(mm)
0.045
紙厚(g/m
2
)
184
注文コード
68571727
品番
KB-A1590N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,350
この商品は
紙厚
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
耐水性に優れていますから、試験管や薬ビンなどにも最適です。鉛筆やボールペンで直接書くことができます。PPC(静電複写機)で直接コピーのできる粘着フィルムです。
サイズ
A4
紙厚(mm)
0.045
面付
ノーカット
仕様
不透明・白
材質
PETフィルム
紙厚(g/m
2
)
184
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68571727
KB-A1590N
08430965
KB-A1590N
PPC用フィルムラベル
コクヨ
1パック(10枚)
¥
2,198
税込
¥
2,418
注文コードが変更になりました