PPC穴あき用紙(共用紙・26穴)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 注文コード68571903 品番KB-105H26
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

コピーした用紙をそのまま、多穴のバインダーやファイルにとじることができます。

サイズB5 紙厚(mm)0.09 穴数26 白色度(%)85程度 紙質中性紙 坪量(g/m2)70 紙厚(μm)90 入数100枚

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:394

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68571903
2024-08-28
用途:
受験問題の整理
卸売・小売業

塾のテキストをスキャンし、表面に問題、裏面に解答を印刷してオリジナルの問題集を作成しています。何度解いても解けない問題だけ別管理、ルーズリーフタイプは重宝します!

対象商品:
68571903
2023-06-09
用途:
集計表を印刷してファイリングする

今まではルーズリーフを使用していたのですが、使用していたルーズリーフが取り扱い終了となった為こちらを購入しました。
問題なくコピーでき、使用していたルーズリーフよりも枚数が入っているのでコスパも良く、良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする