PPC用和紙柄入り

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(100枚) 注文コード 68571937 品番 KB-W119P
参考基準価格(税別)¥2,420 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

和紙の中でも少しおしゃれな感覚を望んでいる方に最適です。

サイズA4 紙厚(mm)0.11 ピンク 坪量(g/m2)60 用途挨拶状・ダイレクトメール・メニュー・各種プログラムなど幅広い用途にご使用いただけます。 白色度(%)- 紙質和紙 紙厚(μm)110 入数100枚

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:397

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-11
用途:
神事の一環として、祈祷をお受けになった方へ、メッセージを送る際に用います。。
その他業種

以前より利用していたものですので、特に、違和感はなく、長く継続して用いております。担当者からも、変更の意見が出ませんので、このまま使い続ける予定です。特に、改善点はありません。

2025-12-15
用途:
飲食店メニュー用紙
飲食業

以前より使用している商品。
扱いやすく、柄もおしゃれに感じます。

対象商品:
68571964
2024-06-04
用途:
挨拶文の作成
教育・研究機関

柄がお洒落に入っていて、価格的にも十分納得できる商品でした。

1人が参考にしています
対象商品:
68571964
2024-01-18
用途:
社内および社外の式典等のお祝い文書
グンゼ労働組合 様 (その他業種)

改まった式典等への祝辞などに使用するため購入しました。適度の厚みと邪魔しない程度の模様がとても良かったです。大容量なので、長く持ちそうです。

対象商品:
68571964
2022-12-19
用途:
美術工芸品へ添付する栞の印刷

雲竜紙の感じがしっかりとあるのにコピー機・プリンターで使用印刷ができて重宝しています。

対象商品:
68571964
2020-05-28
用途:
さりげない和紙の模様がとても良いです。
KBKエンジニアリング株式会社 様

片側だけですが、模様がさりげない感じで入っていて上品です。営業ツールとして会社案内の送付に添えるお手紙を印字して使用していますが、普通紙では味気ない感じが解消されました。紙の厚みは分厚くなく少し薄めで、裏がほんのり透ける程度ですが、まったく気になりません。

対象商品:
68571937
2021-01-20
用途:
事務作業
建設業・工事業

いつも購入しているところより安く買えたので良かったです。

対象商品:
68571937
2019-11-06
用途:
事務
教育・研究機関

適度な厚さで非常に使いやすいため、いつも使用しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする