日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
1.25mmピッチリセプタクルハウジング(8極)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68572126
品番
510210800
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥55
販売価格(税別)
¥
50
バスケットに入れる
色
白
備考
適合ターミナル:50058/50079、嵌合ウエハー:53047/53048/53261/53398、嵌合プラグ:51047
ピッチ(mm)
1.25
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
1
コネクタ形状
リセプタクルハウジング
ピン数(ピン)
8
適合電線
AWG32〜AWG26