KJ-W140-1 インクジェットプリンタ用はがき用紙 コクヨ 両面 68572156

インクジェットプリンタ用はがき用紙

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(15枚) 注文コード68572156 品番KJ-W140-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

0.28mmとしっかりとした厚みで、ワンランク上の年賀状を目指す方に最適です。郵便番号枠・切手枠があらかじめ印刷されているので、オリジナルはがきが簡単に作成できます。

サイズハガキ 紙厚(mm)0.3 紙厚(g/m2)180 紙質和紙 入数15枚 花霞 用紙サイズハガキ 郵便番号欄あり 印刷方式両面 適合プリンタインクジェットプリンター

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68572122
2017-06-14
用途:
お礼状用印刷

迅速な配送ありがとうございます。インクののりが良く、乾燥も早くて厚みがある製品が少ないので貴重です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする