1.25mmピッチウエハー ストレートタイプ(2極)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68572178 品番530470210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30
販売価格(税別)
27
備考嵌合ハウジング:51021 ピッチ(mm)1.25 定格電圧(V)125 定格電流(A)1 コネクタ形状ウエハー ピン数(ピン)2 嵌合部形状ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする