Atomic Echo Base(音声認識ベース)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68572248 品番M5STACK-A149
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

M5Stack Atomシリーズ用の音声認識モジュール
M5Stack Atomシリーズ専用に設計されたマイクロフォンとスピーカーを搭載した音声認識ベースです。ES8311モノラルオーディオデコーダ、MEMSマイクロフォン、NS4150Bパワーアンプなどを内蔵しています。ES8311は、分解能24ビット、サンプルレート16〜64kHzで、I2S通信に対応した高品質のオーディオプロセッサです。MEMSマイクロフォンは高S/N比で自動音声認識に適しており、内蔵するスピーカーにより効率よくオーディオ出力を行います。全二重通信に対応し、音声の同時送受信が可能で、会話の認識やウェイクアップ、オーディオ再生などのインタラクティブ機能が強化されています。スマートホームや教育分野での用途に最適です。
モノラルオーディオCodec ES8311を採用
MEMSマイクロフォン、D級アンプ、スピーカーを搭載
開発環境:UIFlow 1.0、UIFlow 2.0、Arduino IDE

寸法(mm)24.0×24.0×14.14 質量(g)6.3 マイクロホンMEMS マイクロフォン:MSM381A3729H9BPC(S/N比:65dB以上) アンプ内蔵の有無NS4150B:クラスDパワーアンプ スピーカーキャビティスピーカー(2014タイプ):1W@8Ω 動作温度(℃)0〜40 動作電流(mA)DC3.3V/14.84 待機電流DC3.3V/3.36mA オーディオコーデックES8311:分解能24ビット、I2S プロトコル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする