ATOMS3R AI Chatbotキット(8MB PSRAM)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68572275 品番M5STACK-K147
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

XiaoZhi音声アシスタント、OpenAI音声アシスタント、Volcengine音声アシスタントなどに対応
AI音声認識
Edge-cloud コラボレーション、モデル管理
メインコントローラ:ESP32-S3
9軸センサ
Edge AI推論
8MBフラッシュ、8MB PSRAMを内蔵
赤外線発光制御に対応
拡張可能なピンとインターフェース
全二重I2S音声
24ビットオーディオコーデック
MEMSデジタルマイク
D級アンプ(8Ω @1Wスピーカー)
開発環境:ESP-IDF、PlatformIO、Arduino IDE、UiFlow2
音声アシスタント
スマートホーム

セット内容ATOM S3R ×1、Atomic Echo Base ×1 寸法(mm)ATOMS3R:24.0×24.0×12.9、Atomic Echo Base:24.0×24.0×14.14 質量(g)ATOMS3R:6.6g、Atomic Echo Base:6.3g センサー【6軸IMU(BMI270)】精度:0.05%(加速度)、0.05°/s(角速度)、I2C アドレス:0x68【3軸地磁気(BMM150)】精度:0.3μT、BMI270に設置、地磁気データはBMI270経由で取得 マイクロフォン部【MEMS】MSM381A3729H9BPC、SNR:65dB インターフェース【拡張】底面GPIO:G5/G6/G7/G8/G38/G39、HY2.0-4P拡張ポート 動作温度0〜+40℃ 解像度【カラーIPS】128×128 使用CPUSoC:ESP32-S3-PICO-1-N8R8(デュアルコアXtensa LX7@240MHz)、USB-OTG スピーカー2014キャビティスピーカー:1W @8Ω 照射角赤外線エミッター:180° 放射距離12.46m(障害物がない場合) ドライバ種類TFTドライバ:GC9107 オーディオコーデックES8311:分解能24ビット、I 2 Sプロトコル ストレージ8MBフラッシュ/8MB PSRAM アンプタイプNS4150B:D級パワーアンプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする