ATOMIC CANバスベース(CA-IS3050G)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68572291 品番M5STACK-A103
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

5000Vrmsの絶縁/耐電圧
Atom Matrix/Atom Lite/AtomS3/AtomS3 Liteにマウント可能
CANバス マルチポイント通信
絶縁型DC/DCコンバータを内蔵
最大信号速度:1Mbps
様々な保護機能を搭載

仕様【サポートノード数】110【低ループ遅延】150ns セット内容ATOMIC CANバスベース ×1、3.96-4P 端子 ×1 寸法(mm)24×48×18 電圧【コモンモード】-12〜12V 質量(g)11.1 材質(ケース)プラスチック(PC) 通信速度1Mbps(最大) トランシーバ【CAN】CA-IS3050G ポート【外部】VH-3.96-4P

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする