ATOMIC バーコード/QRコードスキャナベース2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68572327 品番M5STACK-A133-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ATOMシリーズを接続して使用するバーコードスキャナ
QRコードを含む3種類の主要な2Dバーコードと8種類の1Dバーコードをサポートする、M5Atomシリーズ用に設計された統合型1D/2Dバーコードスキャンベースです。このベースには、さまざまな状態で効果音を鳴らすブザーと焦点合わせを補助する緑色のLEDライトが内蔵されています。
スキャンしたデータは、ESP32を使用して有線または無線により受信側に送信することができます。このベースの背面にはマグネット、M3ネジ穴、LEGO対応穴が装備されており、複数の取り付けオプションが用意されています。

寸法(mm)48×24×17.5 質量(g)12 角度(°)【スキャン】回転:360、チルト:±55、スキュー:±55 精度【認識】5mil以上 消費電力DC5V/116.57mA(待機時、ATOM Liteなし)、DC5V/174.18mA(動作時、ATOM Liteあり) 材質(ケース)プラスチック(ポリカーボネート) センサー640×480 CMOSモジュール 照明白色LED 視野角水平:34°、垂直:28° 動作温度(℃)0〜+40 コントラスト【印刷】20%以上 インジケータ【フォーカス】緑色LED 対応コード【一次元コード】Code39/Code93/Code 128/EAN-13/EAN-8/UPC-A/UPC-E/Interleaved 2 of 5【二次元コード】PDF417/QRコード/Data Matrix 通信インターフェースUART@115200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする