ATOM PortABC拡張ベース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68572440 品番M5STACK-A130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

ATOMシリーズ用のGroveポート拡張ベース
ATOMシリーズマイコンボードに接続して、Groveポートを拡張することができます。I2C(Port A)、GPIO(Port B)、UART(Port C)を同時に接続することが可能です。吊り下げ、レゴ接続、ネジ止めなど、さまざまな固定方法が用意されています。
Port ABC(I2C、GPIO、UART)に対応
ATOMシリーズに対応

セット内容ATOM PortABC拡張ベース ×1、ピンマップステッカー ×1 対応製品ATOM Matrix、ATOM Lite、ATOMS3、ATOMS3 Lite 寸法(mm)64×24×29 質量(g)5 インターフェースI2C、UART、GPIO 動作温度範囲(℃)0〜+40
注意
※ATOMシリーズマイコンボード本体は付属していません。別途、ご購入ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする