コクヨ
コクヨの コピー用紙/ラベルシール
コクヨの コピー用紙/プリンタ用紙
コクヨの カラー&モノクロ対応用紙
インクジェットプリンタ用紙 再生紙 スーパーファイングレード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
68572813
品番
KJ-MS18A4-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
環境に配慮/表面塗工量を抑え、古紙パルプ配合の再生紙を使用しています。古紙パルプ配合。裏うつりしにくい/速乾性・耐水性の高いマット紙。特殊コーティングでインクのにじみや裏うつりを抑えています。
サイズ
A4
厚さ(mm)
0.11
エコマーク認定
認定
白色度(%)
78程度
紙質
マット紙
坪量(g/m
2
)
90
印刷方式
片面
入数
100枚
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
エコマーク認定番号
09 106 006